NIEDAX - Csavar M12x1000mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét GT20811 - M 12/1000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - 4.6/5.6 (acél)
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339345809
Sonepar cikkszám
GT20811
Gyártói cikkszám
M 12/1000
Gyártói típuskód
M 12/1000
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
4.6/5.6 (acél)
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Hosszúság:
1000 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Csavar M12x1000mm menetes rúd tűzihorg+anya+alátét