NIEDAX - Csavarhúzó bitfej TORX T30 E90 GT32768 - 8051
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - 3 coll
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32768
Gyártói cikkszám
8051
Gyártói típuskód
T30
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
3 coll
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kulcsméret:
105 mm
Kéziszerszámok ; NIEDAX ; Csavarhúzó bitfej TORX T30 E90