NIEDAX - Csavaros függesztő, t=1-19 mm, átm: 9 SN067050 - FC-9
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - belső csavarmenettel
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 1-19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339744985
Sonepar cikkszám
SN067050
Gyártói cikkszám
FC-9
Gyártói típuskód
FC-9
Kivitel:
belső csavarmenettel
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
1-19 mm
Furatátmérő:
9 mm
Megengedett hasznos teher:
2350 N
Csavaros függesztő, t=1-19 mm, átm: 9