Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csavaros függesztő, t=1-23 mm, átm: M12 SN067051 - FC-12T

MásolásMásolás
NIEDAX - Csavaros függesztő, t=1-23 mm, átm: M12 SN067051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - belső csavarmenettel

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339745104

Sonepar cikkszám

SN067051

Gyártói cikkszám

FC-12T

Gyártói típuskód

FC-12T

Kivitel:

belső csavarmenettel

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmazható karimavastagságig:

1-19 mm

Megengedett hasznos teher:

3000 N

Csavaros függesztő, t=1-23 mm, átm: M12