NIEDAX - Csavaros szorítókapocs, t=1-18 mm SN067052 - FH-107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - belső csavarmenettel
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyagminőség - rugóacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339744664
Sonepar cikkszám
SN067052
Gyártói cikkszám
FH-107
Gyártói típuskód
FH-107
Kivitel:
belső csavarmenettel
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyagminőség:
rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig:
1-18 mm
Furatátmérő:
6.5 mm
Megengedett hasznos teher:
450 N
Csavaros szorítókapocs, t=1-18 mm