NIEDAX - Csavaros távtartó bilincs, á: 21-23 mm SN067054 - SAS 22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 22 mm
Átmérő - 21-23 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339733804
Sonepar cikkszám
SN067054
Gyártói cikkszám
SAS 22
Gyártói típuskód
SAS 22
Névleges átmérő:
22 mm
Átmérő:
21-23 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csavaros távtartó bilincs, á: 21-23 mm