NIEDAX - Csavaros távtartó bilincs, á: 28-30 mm SN067056 - SAS 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 30 mm
Átmérő - 28-30 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339734207
Sonepar cikkszám
SN067056
Gyártói cikkszám
SAS 30
Gyártói típuskód
SAS 30
Névleges átmérő:
30 mm
Átmérő:
28-30 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csavaros távtartó bilincs, á: 28-30 mm