Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csavaros távtartó bilincs, á: 5-6 mm SN067058 - SAS 6

MásolásMásolás
NIEDAX - Csavaros távtartó bilincs, á: 5-6 mm SN067058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 6 mm

  • Átmérő - 5-6 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339733002

Sonepar cikkszám

SN067058

Gyártói cikkszám

SAS 6

Gyártói típuskód

SAS 6

Névleges átmérő:

6 mm

Átmérő:

5-6 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Csavaros távtartó bilincs, á: 5-6 mm