NIEDAX - Csavaros távtartó bilincs, á: 55-63 mm SN067057 - SAS 60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 60 mm
Átmérő - 55-63 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339735501
Sonepar cikkszám
SN067057
Gyártói cikkszám
SAS 60
Gyártói típuskód
SAS 60
Névleges átmérő:
60 mm
Átmérő:
55-63 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csavaros távtartó bilincs, á: 55-63 mm