NIEDAX - Csavaros távtartó bilincs, á: 7,5-10 mm SN067059 - SAS 8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 8 mm
Átmérő - 7.5-10 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339733101
Sonepar cikkszám
SN067059
Gyártói cikkszám
SAS 8
Gyártói típuskód
SAS 8
Névleges átmérő:
8 mm
Átmérő:
7.5-10 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csavaros távtartó bilincs, á: 7,5-10 mm