NIEDAX - Cső és kábeltérköz bilincs, 24-29 mm SN067061 - 853 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 29 mm
Átmérő - 24-29 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339014347
Sonepar cikkszám
SN067061
Gyártói cikkszám
853 F
Gyártói típuskód
853 F
Névleges átmérő:
29 mm
Átmérő:
24-29 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Cső és kábeltérköz bilincs, 24-29 mm