NIEDAX - cső és kábeltérköz bilincs, 29-38 mm SN067062 - 854 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 38 mm
Átmérő - 29-38 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339014354
Sonepar cikkszám
SN067062
Gyártói cikkszám
854 F
Gyártói típuskód
854 F
Névleges átmérő:
38 mm
Átmérő:
29-38 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
cső és kábeltérköz bilincs, 29-38 mm