Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Cső- és kábeltérköz bilincs 29-38mm SN053367 - 854 G

MásolásMásolás
NIEDAX - Cső- és kábeltérköz bilincs 29-38mm SN053367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 38 mm

  • Átmérő - 29-38 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339013302

Sonepar cikkszám

SN053367

Gyártói cikkszám

854 G

Gyártói típuskód

854 G

Névleges átmérő:

38 mm

Átmérő:

29-38 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

szalaghorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Cső- és kábeltérköz bilincs 29-38mm