NIEDAX - cső és kábeltérköz bilincs, 38-47 mm SN067063 - 855 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 47 mm
Átmérő - 38-47 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339014361
Sonepar cikkszám
SN067063
Gyártói cikkszám
855 F
Gyártói típuskód
855 F
Névleges átmérő:
47 mm
Átmérő:
38-47 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
tűzihorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
cső és kábeltérköz bilincs, 38-47 mm