Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 15-19 mm rögzítés G70121 - 851

MásolásMásolás
NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 15-19 mm rögzítés G70121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 19 mm

  • Átmérő - 15-19 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339013708

Sonepar cikkszám

G70121

Gyártói cikkszám

851

Gyártói típuskód

851

Névleges átmérő:

19 mm

Átmérő:

15-19 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

szalaghorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Cső- és kábeltérközbilincs, 15-19 mm rögzítés