NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 15-19 mm SN067064 - 851 G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 19 mm
Átmérő - 15-19 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339012800
Sonepar cikkszám
SN067064
Gyártói cikkszám
851 G
Gyártói típuskód
851 G
Névleges átmérő:
19 mm
Átmérő:
15-19 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
szalaghorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Cső- és kábeltérközbilincs, 15-19 mm