NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 19-24 mm SN067065 - 852 G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 24 mm
Átmérő - 19-24 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339013104
Sonepar cikkszám
SN067065
Gyártói cikkszám
852 G
Gyártói típuskód
852 G
Névleges átmérő:
24 mm
Átmérő:
19-24 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
szalaghorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Cső- és kábeltérközbilincs, 19-24 mm