Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 24-29 mm rögzítés GT21407 - 853

MásolásMásolás
NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 24-29 mm rögzítés GT21407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 29 mm

  • Átmérő - 24-29 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339013906

Sonepar cikkszám

GT21407

Gyártói cikkszám

853

Gyártói típuskód

853

Névleges átmérő:

29 mm

Átmérő:

24-29 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

szalaghorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Cső- és kábeltérközbilincs, 24-29 mm rögzítés