NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 38-47 mm rögzítés SN067066 - 855
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 47 mm
Átmérő - 38-47 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339014101
Sonepar cikkszám
SN067066
Gyártói cikkszám
855
Gyártói típuskód
855
Névleges átmérő:
47 mm
Átmérő:
38-47 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
szalaghorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Cső- és kábeltérközbilincs, 38-47 mm rögzítés