Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 47-55 mm rögzítés SN067068 - 856

MásolásMásolás
NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 47-55 mm rögzítés SN067068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 55 mm

  • Átmérő - 47-55 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339014200

Sonepar cikkszám

SN067068

Gyártói cikkszám

856

Gyártói típuskód

856

Névleges átmérő:

55 mm

Átmérő:

47-55 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

szalaghorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Cső- és kábeltérközbilincs, 47-55 mm rögzítés