NIEDAX - Cső- és kábeltérközbilincs, 47-55 mm SN067067 - 856 G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 55 mm
Átmérő - 47-55 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339013500
Sonepar cikkszám
SN067067
Gyártói cikkszám
856 G
Gyártói típuskód
856 G
Névleges átmérő:
55 mm
Átmérő:
47-55 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
szalaghorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Cső- és kábeltérközbilincs, 47-55 mm