Nem visszaküldhető

NIEDAX - Cső-térközbilincs, Pg 21, M25, kábel átm: 24-29 mm SN067069 - 627/24

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Cső-térközbilincs, Pg 21, M25, kábel átm: 24-29 mm SN067069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 24-29 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Max. csőszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126043327

Sonepar cikkszám

SN067069

Gyártói cikkszám

627/24

Gyártói típuskód

627/24

Alkalmas csőátmérőhöz:

24-29 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Cső-térközbilincs, Pg 21, M25, kábel átm: 24-29 mm