Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csőbilincs 18 mm csavaros távtartó GT32753 - SAS 18

MásolásMásolás
NIEDAX - Csőbilincs 18 mm csavaros távtartó GT32753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 18 mm

  • Átmérő - 17-19 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339733606

Sonepar cikkszám

GT32753

Gyártói cikkszám

SAS 18

Gyártói típuskód

SAS 18

Névleges átmérő:

18 mm

Átmérő:

17-19 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 18 mm csavaros távtartó