Nem visszaküldhető

NIEDAX - Csőbilincs 20mm Alu, bef.tart: 19-24mm GT42332 - IPA 20 AL

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csőbilincs 20mm Alu, bef.tart: 19-24mm GT42332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 19-24 mm

  • Anyag - egyéb

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42332

Gyártói cikkszám

IPA 20 AL

Gyártói típuskód

IPA 20 AL

Alkalmas csőátmérőhöz:

19-24 mm

Anyag:

egyéb

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; NIEDAX ; Csőbilincs 20mm Alu