Nem visszaküldhető

NIEDAX - Csőbilincs 25mm Alu, bef.tart: 24-29mm GT44079 - IPA 25 AL

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csőbilincs 25mm Alu, bef.tart: 24-29mm GT44079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 24-29 mm

  • Anyag - egyéb

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44079

Gyártói cikkszám

IPA 25 AL

Gyártói típuskód

IPA 25 AL

Alkalmas csőátmérőhöz:

24-29 mm

Anyag:

egyéb

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; NIEDAX ; Csőbilincs 25mm Alu