Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csőbilincs 26 mm csavaros távtartó GT35551 - SAS 26

MásolásMásolás
NIEDAX - Csőbilincs 26 mm csavaros távtartó GT35551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 26 mm

  • Átmérő - 25-27 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339734009

Sonepar cikkszám

GT35551

Gyártói cikkszám

SAS 26

Gyártói típuskód

SAS 26

Névleges átmérő:

26 mm

Átmérő:

25-27 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 26 mm csavaros távtartó