NIEDAX - Csőbilincs 32mm Alu GT44080 - IPA 32 AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 29-38 mm
Anyag - egyéb
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44080
Gyártói cikkszám
IPA 32 AL
Gyártói típuskód
IPA 32 AL
Alkalmas csőátmérőhöz:
29-38 mm
Anyag:
egyéb
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; NIEDAX ; Csőbilincs 32mm Alu