NIEDAX - Csőbilincs 40mm Alu, bef.tart: 38-47mm GT44081 - IPA 40 AL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 38-47 mm
Anyag - egyéb
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44081
Gyártói cikkszám
IPA 40 AL
Gyártói típuskód
IPA 40 AL
Alkalmas csőátmérőhöz:
38-47 mm
Anyag:
egyéb
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; NIEDAX ; Csőbilincs 40mm Alu