Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csőbilincs 47-55mm SN001738 - 856 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Csőbilincs 47-55mm SN001738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 55 mm

  • Átmérő - 47-55 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339014385

Sonepar cikkszám

SN001738

Gyártói cikkszám

856 F

Gyártói típuskód

856 F

Névleges átmérő:

55 mm

Átmérő:

47-55 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

tűzihorganyzott

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

egyéb

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 47-55mm