NIEDAX - Csőbilincs 47 mm csavaros távtartó GT35553 - SAS 47
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 47 mm
Átmérő - 38-47 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339734948
Sonepar cikkszám
GT35553
Gyártói cikkszám
SAS 47
Gyártói típuskód
SAS 47
Névleges átmérő:
47 mm
Átmérő:
38-47 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 47 mm csavaros távtartó