NIEDAX - Csőbilincs 63mm Alu SN011981 - IPA63
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 63 mm
Átmérő - 55-63 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - alumínium
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046933001208
Sonepar cikkszám
SN011981
Gyártói cikkszám
IPA63
Gyártói típuskód
IPA63
Névleges átmérő:
63 mm
Átmérő:
55-63 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
alumínium
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; NIEDAX ; Csőbilincs 63mm Alu