NIEDAX - Csőbilincs M6mm csavaros GT06932 - 853 G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 29 mm
Átmérő - 24-29 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339013203
Sonepar cikkszám
GT06932
Gyártói cikkszám
853 G
Gyártói típuskód
853 G
Névleges átmérő:
29 mm
Átmérő:
24-29 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
szalaghorganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
egyéb
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs M6mm csavaros