Nem visszaküldhető

NIEDAX - Csőbilincs, Pg 21, kábel átm: 28-29 mm SN071286 - 796.210

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csőbilincs, Pg 21, kábel átm: 28-29 mm SN071286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 28-29 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126177251

Sonepar cikkszám

SN071286

Gyártói cikkszám

796.210

Gyártói típuskód

796.210

Alkalmas csőátmérőhöz:

28-29 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Csőbilincs, Pg 21, kábel átm: 28-29 mm