NIEDAX - Csőbilincs PG36mm pattintós GT66433 - 796.360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 47-47 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011126177237
Sonepar cikkszám
GT66433
Gyártói cikkszám
796.360
Gyártói típuskód
796.360
Alkalmas csőátmérőhöz:
47-47 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
szürke
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Igen
Fali tömítéssel:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs PG36mm pattintós