Nem visszaküldhető

NIEDAX - Csomózott lánc, DIN 5686, 39x14x2.8 mm, 0,5kN SN067060 - KCH 30

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csomózott lánc, DIN 5686, 39x14x2.8 mm, 0,5kN SN067060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csomós lánc

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagvastagság - 2.8 mm

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339196708

Sonepar cikkszám

SN067060

Gyártói cikkszám

KCH 30

Gyártói típuskód

KCH 30

Kivitel:

csomós lánc

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

2.8 mm

Anyagminőség:

egyéb

Szakítőerő:

500 N

Láncszemek szélessége:

14 mm

Csomózott lánc, DIN 5686, 39x14x2.8 mm, 0,5kN