Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csuklós összekötő, függőleges, KL, mag: 60 mm SN067074 - KGV 60 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csuklós összekötő, függőleges, KL, mag: 60 mm SN067074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - sarokösszekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Igen

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339289943

Sonepar cikkszám

SN067074

Gyártói cikkszám

KGV 60 F

Gyártói típuskód

KGV 60 F

Kivitel:

sarokösszekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Igen

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-600 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Hosszúság:

180 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Csuklós összekötő, függőleges, KL, mag: 60 mm