NIEDAX - Csuklós összekötő, függőleges, mag: 151,5 mm SN067078 - WSGV 150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339305209
Sonepar cikkszám
SN067078
Gyártói cikkszám
WSGV 150
Gyártói típuskód
WSGV 150
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
620 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb