Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csuklós összekötő,vízszintes, 106,5x390 mm SN067079 - WSWV 105390 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csuklós összekötő,vízszintes, 106,5x390 mm SN067079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - sarokösszekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Igen

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339725458

Sonepar cikkszám

SN067079

Gyártói cikkszám

WSWV 105390 E3

Gyártói típuskód

WSWV 105390 E3

Kivitel:

sarokösszekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Igen

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-600 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Hosszúság:

390 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Csuklós összekötő,vízszintes, 106,5x390 mm