NIEDAX - Ellendarab, kábelátm: 10-14 mm SN067090 - GW 14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 10-14 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 14 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339105502
Sonepar cikkszám
SN067090
Gyártói cikkszám
GW 14
Gyártói típuskód
GW 14
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
10-14 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
14 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Ellendarab, kábelátm: 10-14 mm