NIEDAX - Ellendarab, kábelátm: 10-14 mm SN067091 - GWA 14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 10-14 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 14 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339107605
Sonepar cikkszám
SN067091
Gyártói cikkszám
GWA 14
Gyártói típuskód
GWA 14
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
10-14 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
14 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Ellendarab, kábelátm: 10-14 mm