NIEDAX - Ellendarab, kábelátm: 14-18 mm SN067092 - GW 18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 14-18 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 18 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339105700
Sonepar cikkszám
SN067092
Gyártói cikkszám
GW 18
Gyártói típuskód
GW 18
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
14-18 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
18 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Ellendarab, kábelátm: 14-18 mm