NIEDAX - Ellendarab, kábelátm: 18-22 mm SN067094 - GWA 22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 18-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339107902
Sonepar cikkszám
SN067094
Gyártói cikkszám
GWA 22
Gyártói típuskód
GWA 22
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
18-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
22 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Ellendarab, kábelátm: 18-22 mm