NIEDAX - Ellendarab, kábelátm: 30-34 mm SN067096 - GW 34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 30-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339106103
Sonepar cikkszám
SN067096
Gyártói cikkszám
GW 34
Gyártói típuskód
GW 34
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
30-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
34 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Ellendarab, kábelátm: 30-34 mm