NIEDAX - Ellendarab, kábelátm: 54-58 mm SN067098 - GW 58
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 54-58 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 58 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339106707
Sonepar cikkszám
SN067098
Gyártói cikkszám
GW 58
Gyártói típuskód
GW 58
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
54-58 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
58 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Ellendarab, kábelátm: 54-58 mm