NIEDAX - Elosztószekr szerelőlap GT23307 - RMP 130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 130 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 139 mm
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339206148
Sonepar cikkszám
GT23307
Gyártói cikkszám
RMP 130
Gyártói típuskód
RMP 130
Lemez szélesség:
130 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
139 mm
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap