NIEDAX - Elválasztóborda rögzítő kapocs rozsdamentes acél SN067102 - GRVC 14 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csavarkészlet
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339841509
Sonepar cikkszám
SN067102
Gyártói cikkszám
GRVC 14 E3
Gyártói típuskód
GRVC 14 E3
Kialakítás:
csavarkészlet
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Elválasztóborda rögzítő kapocs rozsdamentes acél