NIEDAX - Élvédő szalag, 14,5x10 SN067104 - RKBA 10 E4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - univerzális
Hosszúság - 10000 mm
Szélesség - 14.5 mm
Magasság - 10 mm
Kialakítás - védőszalag
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339729050
Sonepar cikkszám
SN067104
Gyártói cikkszám
RKBA 10 E4
Gyártói típuskód
RKBA 10 E4
Alkalmas:
univerzális
Hosszúság:
10000 mm
Szélesség:
14.5 mm
Magasság:
10 mm
Kialakítás:
védőszalag
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Élvédő szalag, 14,5x10