Nem visszaküldhető

NIEDAX - Élvégvédő gyűrű, 16x16 mm SN067105 - LER 16016

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Élvégvédő gyűrű, 16x16 mm SN067105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - antracit

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339887606

Sonepar cikkszám

SN067105

Gyártói cikkszám

LER 16016

Gyártói típuskód

LER 16016

Magasság:

16 mm

Szélesség:

16 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

antracit

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7021

Védőfóliával:

Nem

Élvégvédő gyűrű, 16x16 mm