NIEDAX - Élvégvédő gyűrű, 26x30 mm SN067107 - LER 26030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - vezetékcsatorna
Hosszúság - 26 mm
Szélesség - 30 mm
Kialakítás - fröccsöntvény-rész
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339887668
Sonepar cikkszám
SN067107
Gyártói cikkszám
LER 26030
Gyártói típuskód
LER 26030
Alkalmas:
vezetékcsatorna
Hosszúság:
26 mm
Szélesség:
30 mm
Kialakítás:
fröccsöntvény-rész
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; Élvégvédő gyűrű, 26x30 mm