NIEDAX - Élvégvédő gyűrű, 60x100 mm SN067109 - LER 60100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 100 mm
Anyag - műanyag
Szín - antracit
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339865253
Sonepar cikkszám
SN067109
Gyártói cikkszám
LER 60100
Gyártói típuskód
LER 60100
Magasság:
60 mm
Szélesség:
100 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
antracit
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
7021
Védőfóliával:
Nem
Élvégvédő gyűrű, 60x100 mm